Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemme mm², 800 V, 32 A, schwarz A3C4BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5393350
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2051400000
EAN/GTIN:
     4050118411560
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: schwarz, Breite: 6,1 mm, Höhe: 74 mm, Tiefe: 39,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Steckanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
A3C4BK
Ident Code:
2051400000
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,8282*
€ 1,1082*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,8293*
€ 1,1093*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,8317*
€ 1,1117*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,8436*
€ 1,1236*
50
Frei Haus
ab € 0,8532*
€ 1,1432*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1236*
€ 1,33708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0836*
€ 1,28948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0336*
€ 1,22998
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8436*
€ 1,00388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 16,578*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0364*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,05*
Zubehör
Weidmüller
1818410000
ab € 0,13325*
Zubehör
Weidmüller
1828460000
ab € 0,12477*
Zubehör
Weidmüller
1038820000
ab € 0,1247*
Zubehör
Weidmüller
1527940000
ab € 0,45607*
Zubehör
Weidmüller
1528130000
ab € 11,26946*
Zubehör
Weidmüller
1528170000
ab € 1,1977*
Zubehör
Weidmüller
1528180000
ab € 1,34552*
Zubehör
Weidmüller
1528070000
ab € 1,71527*
Zubehör
Weidmüller
1609820000
€ 0,05559*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.