Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstock-Reihenklemme, Zugfederans chluss, 2.5 mm², 500 V, 20 A, Anz ZDK2.5WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5393403
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1058680000
EAN/GTIN:
     4032248806331
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
weidmüller durchgangsklemmen zdk
reihenklemmen weidmüller
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: weiß, Breite: 5,1 mm, Höhe: 79,5 mm, Tiefe: 53 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 20 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true, geeignet für Leiterwerkstoff: Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZDK2.5WS
Ident Code:
1058680000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,6682*
€ 2,1482*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6683*
€ 2,1483*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,6969*
€ 2,1769*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,7356*
€ 2,2256*
50 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,776*
€ 2,276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1769*
€ 2,59051
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0569*
€ 2,44771
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6969*
€ 2,01931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 108,845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,20*
Zubehör
Weidmüller
1674730000
ab € 0,48785*
Zubehör
Weidmüller
2007190000
ab € 0,05173*
Zubehör
Weidmüller
1608860000
ab € 0,22446*
Zubehör
Weidmüller
1608870000
ab € 0,42567*
Zubehör
Weidmüller
1608890000
ab € 0,86*
Zubehör
Weidmüller
1697540000
ab € 10,21*
Zubehör
Weidmüller
1608900000
ab € 1,0855*
Zubehör
Weidmüller
1608910000
ab € 1,2955*
Zubehör
Weidmüller
1678810000
ab € 0,02521*
Zubehör
Weidmüller
1678800000
ab € 0,05791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.