Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UPV MM-Mauerk. 3-reihig lta 36 Platzeinheiten VU36NKM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5402569
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VU36NKM
EAN/GTIN:
     3250616616509
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
kleinverteiler hager 3reihig
unterputzverteiler 3 reihig
Mauerkasten für Multimedia, volta, UPV, 36 PLE Breite: 348 mm, Höhe: 630,5 mm, Tiefe: 98 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 89 mm, Anzahl der Reihen: 3, Einbauhöhe: 595 mm, Einbaubreite: 314,5 mm, EMV- Ausführung: false, Anbaumöglichkeit: true, Innentiefe: 91,5 mm, DIN- Schiene: true, Breite in Teilungseinheiten: 12, Transparenter Deckel/Tür: false, mit Schloss: false, Ausführung Deckel: geschlossen, Erdungsklemmenblock: false, Neutralleiterklemmenblock: false, Signaldurchlassende Tür: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
VU36NKM
Weitere Suchbegriffe: unterputzverteiler hager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 41,95*
€ 54,73*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,11*
€ 55,25*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,40*
€ 55,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,37*
€ 55,54*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,67*
€ 59,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MMO
ab € 32,91*
Zubehör
Hager
VU603NWH
ab € 178,19*
Zubehör
Hager
VZ103V
ab € 38,10*
Zubehör
Hager
VZ105N
ab € 35,53*
Zubehör
Hager
VZ12NAV
ab € 22,21*
Zubehör
Hager
VZ225A
ab € 23,81*
Zubehör
Hager
VZ24NAV
ab € 22,46*
Zubehör
Hager
VZ24NRK
ab € 36,56*
Zubehör
Hager
VZ265N
ab € 307,29*
Zubehör
Hager
VZ335N
ab € 73,32*
Zubehör
Hager
VZ513N
ab € 6,36*
Zubehör
Hager
VZ711
ab € 2,97*
Zubehör
Hager
VZ00HD
ab € 15,84*
Zubehör
Hager
VZ24NUH
ab € 34,22*
Zubehör
Hager
VZ48NRK
ab € 59,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.