Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS,univ.Z,1ZP,BKE-I,OKK,H=1100mm,1- feld. ZB31SET21N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5402957
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB31SET21N
EAN/GTIN:
     3250617626033
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Komplettschrank universZ 1ZP BKE-I OKK H=1100mm 1-feldig HLAK-5p. Farbe: weiß, Breite: 300 mm, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 205 mm, mit Montageplatte: false, Einbautiefe: 205 mm, Anzahl der Felder: 1, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 300 mm, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 0, Anzahl der Zählerplätze: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZB31SET21N
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 282,35*
€ 332,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,07*
€ 332,82*
Frei Haus
ab € 284,28*
€ 335,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 287,20*
€ 338,62*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 307,16*
€ 361,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,00*
€ 429,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,50*
€ 424,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,54*
€ 410,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,83*
€ 397,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,16*
€ 365,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,67*
Zubehör
Hager
FZ421
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
FZ449N
ab € 11,12*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,22*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,05*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,58*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,31*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,84*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,62*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,68*
Zubehör
Hager
FZ738
ab € 9,13*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,15*
Zubehör
Hager
FZ850M
ab € 4,77*
Zubehör
Hager
S35V
ab € 14,52*
Zubehör
Hager
ZM25F
ab € 22,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.