Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastkappe für den Innen- & Außenbereich 71165A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5413278
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     71165A
EAN/GTIN:
     4044017682435
Suchbegriffe:
Abdeckkappe für Lichtmast
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
BEGA Mastaufsatz 71165A mit NEMA 7-Socket nach ANSI C 136.41-2013 zur Montage auf BEGA Mastaufsatzleuchten. Aluminiumguss, glasfaserverstärkter Kunststoff und Edelstahl, Farbe Silber. Mit Anschlussleitung OZ-500 PUR 7 x 1 mm², Länge 10 m. Höhe 115 mm. Durchmesser: 100 mm. Farbe: Silber, Zubehör: true, Ersatzteil: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
71165A
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanleitung, mastaufsatzstück
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 199,97*
€ 243,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 202,99*
€ 246,71*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,87*
€ 252,16*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,04*
€ 289,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,55*
€ 269,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,98*
€ 265,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,97*
€ 237,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.