| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5414200 Herst.-Nr.: 71211 EAN/GTIN: 4044017671224 |
| |
|
| | |
| BEGA Traverse 71211 für die Montage von bis zu acht Hochleistungsscheinwerfern auf Wandflächen, an Tragwerkkonstruktionen und unter Decken. Auf Bodenflächen erfolgt die Befestigung wahlweise auf einem Fundament oder auf zwei Erdstücken. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Farbe Grafit. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Montagadapter (Ergänzungsteil 71 216) mit zwei M8- Schrauben, Abstand 80 mm und G½ Gewindestutzen mit U- Scheibe und Mutter. 1 Leitungsverschraubung mit Zugentlastung für Netzanschlussleitung von Ø 5-13 mm. 8 Leitungsverschraubungen für Scheinwerferanschlussleitungen Ø 4,5-10 mm. Schutzart IP65. Abmessungen: 1525 x 390 x 1164 mm. Farbe: anthrazit, Breite: 1525 mm, Höhe: 390 mm, Länge: 180 mm, Transparent: false, Zubehör: true, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 71211 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 693,10* | € 785,52* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 704,34* | € 797,05* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 723,77* | € 814,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|