| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5420023 Herst.-Nr.: 982163.003 EAN/GTIN: 4051859143581 |
|
|
| | |
| Lamellenblende als Vorsatz zum Aufstecken. 360 Grad drehbar. Edelstahl pulverbeschichtet. Farbe: schwarz, Ausstrahlungswinkel: 120°, Durchmesser: 160 mm, Höhe/Tiefe: 97 mm, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982163.003 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,05* | € 96,11* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 77,96* | € 97,21* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 79,89* | € 99,45* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,75* | € 100,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,19* | € 100,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|