| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5420037 Herst.-Nr.: 982159.006 EAN/GTIN: 4051859146551 |
| |
|
| | |
| Farbfilter mit Aufsteckvorsatz. 360 Grad drehbar. Filterscheiben Sicherheitsglas. Edelstahl pulverbeschichtet. Farbe: schwarz, Ausstrahlungswinkel: 120°, Durchmesser: 117 mm, Höhe/Tiefe: 58 mm, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982159.006 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,69* | € 72,42* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,34* | € 73,18* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 58,73* | € 74,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,07* | € 75,08* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,35* | € 75,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|