| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5420075 Herst.-Nr.: 982299.002 EAN/GTIN: 4051859188216 |
| |
|
| | |
| Stoffschirm mit klassischem Chintzstoff. Form Zylinder. Mantelfläche Chintz, Farbe laut Farbcode (FC). Farbcode muss bei der Bestellung angegeben werden. Satinierte Abdeckscheibe als separates Zubehör bestellen. Farbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 120°, Durchmesser: 200 mm, Höhe/Tiefe: 300 mm, Lichtaustritt: direkt/indirekt, Lichtverteilung: symmetrisch, Raster gelocht: false, Reflektor gelocht: false, Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982299.002 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,47* | € 77,93* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,20* | € 78,84* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,08* | € 81,24* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,38* | € 81,62* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 69,02* | € 87,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|