| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5424070 Herst.-Nr.: 2073U EAN/GTIN: 4011377158986 |
| |
|
| | |
| ( Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) Bestimmungsgemäßer Gebrauch Ankoppeln von Automatikschaltern (Art.-Nrn.: ..3181.., ..3281..) an KNX-Systeme Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 KNX Medium: TP 256 Nennspannung KNX: DC 21 ... 32 V SELV Umgebungstemperatur: −25 ... +55 °C Lager-/Transporttemperatur: −25 ... +70 °C Schutzklasse: III Montageart: Unterputz, Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor: 1, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | 2073U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Instabus-Busankoppler, Busankoppler, Bus-Interfacemodul, Rundsender |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,17* | € 45,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,23* | € 45,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 34,52* | € 45,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 34,31* | € 45,55* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 35,34* | € 46,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|