Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Klemme 50mm² für Kabelbahnen Edelstahl: 1.4301/AISI304 M6 306205


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5429766
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     306205
EAN/GTIN:
     4013364336773
Suchbegriffe:
Ventilableiter (Blitzschutz)
Potentialausgleichsklemme für einen normativ geforderten, durchgängigen Potentialausgleich zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen (Ex-Zone 2/22). Die Klemme wird zusammen mit dem Ringpotentialausgleichsleiter an gängigen Kabeltragsystemen sowie an den PA-Platten PAP1-EX-KB-ER oder PAP2-EX-KB-ER montiert. Oberflächenschutz: unbehandelt, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Potentialausgleichsklemme, Werkstoff: Edelstahl 304 (V2A), Zubehör: false, Ersatzteil: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
306205
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 12,10*
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 11,46*
€ 13,78*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 11,77*
€ 14,13*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 11,80*
€ 14,16*
50
€ 5,95*
ab € 12,28*
€ 14,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 706,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
832838
ab € 1.673,90*
Zubehör
Dehn
832839
ab € 2.021,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.