Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe, 24 V DC, 0,42 A, 6500K, White, 245 lux WIL-STANDARD-3.0-MAG-SW-WHI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5430778
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2527930000
EAN/GTIN:
     4050118538915
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
Das LED-Modul hat eine höhere Energieeffizienz und Lebensdauer als eine Leuchtstofflampe und ist für harte Umgebungsbedingungen geeignet ( Schock und Vibration, breiter Temperaturbereich). Farbe: sonstige, Breite: 240 mm, Höhe: 9,5 mm, Form: rechteckig, Flexibel: false, Anschlussart: Kabel, Spannungsart: DC, Lichtstärke: 3470 cd, Länge: 40 mm, geeignet für Verkehrsampeln: false, geeignet für Wechselverkehrszeichen: false, geeignet für Schienenverkehr: false, geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung: false, Betriebsspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP67, Lichtfarbe nach EN 12464-1: tageslichtweiß >5300 K, Anzahl der LEDs: 42, geeignet für Allgemeinbeleuchtung: false, Lampenspannung: -...- V, geeignet für Konstantstrom: false, geeignet für Konstantspannung: false, Betriebsstrom: 0,31 mA, Externes Betriebsgerät erforderlich: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 7,5 W, Lichtstrom: 711 lm, Ausstrahlungswinkel: 40°, Spezifische Lichtausbeute: -...- lm/W, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WIL-STANDARD-3.0-MAG-SW-WHI
Ident Code:
2527930000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,19*
€ 78,19*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,44*
€ 78,92*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,29*
€ 79,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,27*
€ 102,11*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 84,96*
€ 104,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,29*
€ 76,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.