Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Trennklemme
>
Artikel
Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², TS 3 WMF2.5DISW
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
Lager 6318
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-5431198
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
2492380000
EAN/GTIN:
4050118501735
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: schwarz, Breite: 5,08 mm, Höhe: 88 mm, Tiefe: 44,5 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WMF2.5DISW
Ident Code:
2492380000
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Reihenklemmen
>
Trenn-und Messtrenn-Reihenklemme
Weitere Suchbegriffe:
Trenngrundklemme
,
Messwandlerklemme
,
Reihenklemme
,
Bauelementeklemme (Reihen.-)
,
Trennreihenklemme
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
50
€ 4,98*
ab € 2,63*
€ 3,25*
Lager 6318
12 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,6584*
€ 3,2584*
Lager 6232
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,6812*
€ 3,2912*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,7684*
€ 3,3884*
Lager 2064
74 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,7736*
€ 3,4136*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,2584*
€ 3,8775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2284*
€ 3,8418
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,0584*
€ 3,6395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,9184*
€ 3,4729
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,6584*
€ 3,1635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 162,92* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805490000
€ 0,0943*
Zubehör
Bezeichnungsträger (Klemmen), Zubehör, dunkelbeige
Weidmüller
1805520000
€ 0,112*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
Weidmüller
1527880000
€ 2,5495*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 2, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 7.9 mm
Weidmüller
1527740000
€ 0,34776*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm
Weidmüller
1527890000
€ 4,22089*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 3, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 13 mm
Weidmüller
1527770000
€ 0,6171*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 4, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 18.1 mm
Weidmüller
1527780000
€ 0,8785*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 5, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 23.2 mm
Weidmüller
1527790000
€ 1,2255*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 50, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 255 mm
Weidmüller
1527920000
€ 12,546*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 6, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 28.3 mm
Weidmüller
1527820000
€ 1,53155*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 7, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 33.4 mm
Weidmüller
1527830000
€ 1,80313*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 8, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 38.5 mm
Weidmüller
1527840000
€ 2,07391*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, blau, 24 A, Polzahl: 9, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 43.6 mm
Weidmüller
1527870000
€ 2,3755*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 10, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 48.7 mm
Weidmüller
1527690000
€ 2,4945*
Zubehör
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 24 A, Polzahl: 20, Raster in mm: 5.10, Isoliert: Ja, Breite: 102 mm
Weidmüller
1527720000
€ 4,433*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.