Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless AP IEEE 802.11 a/b/g/n 0...60 °C IE-WL-BL-AP-CL-US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5463172
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2536660000
EAN/GTIN:
     4050118548679
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Industrielles IEEE 802.11 a/b/g WLAN-Modul für die drahtlose Kommunikation in Ethernet-Netzwerken. Das Gerät ist flexibel als Access Point, Client oder Bridge vewendbar. Die Spannungsversorgung kann alternativ über PoE (Power over Ethernet) erfolgen und ermöglicht so eine besonders einfache Integration in bestehende Infrastrukturen. Breite: 58 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 70 mm, Max. Übertragungsrate: 300 Mbps, Wandmontage: true, Funkprotokoll: IEEE 802.11 a/b/g/n, Ethernet: true, Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports: 0, Anschluss für externe Antenne: true, Bridgefunktion: true, Integrierte Firewall: true, Repeaterfunktion: true, Verschlüsselung: IEEE 802.11 i, Schutzart (IP): IP30, geeignet für Hutschienenmontage: true, Frequenzband: 2,4 GHz, Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports: 1, Variante: Variante 011
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
IE-WL-BL-AP-CL-US
Ident Code:
2536660000
Weitere Suchbegriffe: Industrie-Switch, Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, weidmüller accesspoint, access point, Gigabit-Ethernet-Adapter, PCI Netzwerk-Karte, Netzwerkadapter, Ethernet Netzwerk Karte, Ethernet Adapter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 448,78*
€ 464,99*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 450,44*
€ 467,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 459,55*
€ 475,98*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 468,58*
€ 484,87*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 498,87*
€ 516,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,16*
€ 614,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,70*
€ 612,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,21*
€ 608,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,14*
€ 605,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,87*
€ 593,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.