Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller US Wireless Access Point, 300Mbit/s 2-Port 10/100Mbit/s 5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     108EL-2874725
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2536710000
EAN/GTIN:
     4050118548723
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Modell = US
Wireless-Technik = 802,11a/b/g/n/ac
Netzwerkgeschwindigkeit = 10/100Mbit/s
Übertragungsrate Funk = 300Mbit/s
Anzahl der LAN-Anschlüsse = 2
Weitere Informationen:
Modell:
US
Wireless-Technik:
802,11a/b/g/n/ac
Netzwerkgeschwindigkeit:
10/100Mbit/s
Übertragungsrate Funk:
300Mbit/s
Anzahl der LAN-Anschlüsse:
2
Weitere Suchbegriffe: Industrie-Switch, Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, weidmüller accesspoint, access point, 2874725, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, Wireless Access Points, Weidmüller, 2536710000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 983,04*
€ 1.039,34*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.043,11*
€ 1.070,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,34*
€ 1.236,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.034,24*
€ 1.230,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,31*
€ 1.183,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,04*
€ 1.169,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.