| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5488576 Herst.-Nr.: IPR300SREG EAN/GTIN: 4011377173385 |
| |
|
| | |
| REG-Gehäuse 2 TE Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer ETS-Produktfamilie Systemgeräte Produkttyp IP-Router Bestimmungsgemäßer Gebrauch Verbindung von KNX-Geräten mit PC oder anderen Datenverarbeitungsgeräten via IP Betrieb als KNX Bereichs-/Linienkoppler oder Datenschnittstelle Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften KNXnet/IP Routing zur Kommunikation zwischen KNX-Linien, Bereichen und Systemen über das IP-Netzwerk KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3 KNX IP Secure kompatibel ab ETS 5.7.3 Telegrammweiterleitung und Filterung nach physikalischer Adresse oder Gruppenadresse Max. 48 Telegramme pro Sekunde im Modus IP Secure LED-Anzeige für KNX-Kommunikation, Ethernet-Kommunikation und Programmiermodus Konfiguration über ETS, Telnet oder separatem Softwaretool SNTP-Server, gepuffert Inbetriebnahme mit Display-Unterstützung Max. 8 Verbindungen zu IP-Endgeräten, z.B. zum gleichzeitigen Visualisieren und Konfigurieren Ausfallmeldung des KNX-Systems an IP-System Galvanische Trennung zwischen KNX und IP-Netzwerk Leistungsaufnahme max. 1 W Montageart: REG, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Breite in Teilungseinheiten: 2, Bussystem KNX-Funk: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | IPR300SREG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Systemgerät, Bereichskopplung, Linien-/Bereichskoppler, Instabus, Bereichskoppler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 301,54* | € 332,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 301,29* | € 333,27* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 302,00* | € 333,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 302,84* | € 336,07* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 311,77* | € 344,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|