| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5497914 Herst.-Nr.: 2CCS800900R0511 EAN/GTIN: 7612271411169 |
| |
|
| | |
| Motorantrieb für Hochleistungsautomaten Die S800-RSU macht den Einsatz der S800 Hochleistungsautomaten noch komfortabler. Angetrieben von einem bürstenlosen DC-Motor sorgt die S800-RSU für schnellstes Schalten aus der Ferne. Montierbarkeit der S800-RSU: Die S800-RSU ist auf alle mehrpoligen S800 Hochleistungsautomaten montierbar. Die Verdrahtung und Bedienung ist denkbar einfach und somit auf dem Feld möglich. Der Anschluss erfolgt durch einen 10-poligen Micro Fit 3.0 Stecker statt (nicht im Lieferumfang enthalten). Die S800-RSU kann mit Standard-MDRC Drucktastern und Leuchtmelder oder über eine speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) erfolgen. Breite: 54 mm, Höhe: 79,8 mm, Tiefe: 54 mm, Max. Anzahl steuerbarer Geräte: 1, Lernfähig: false, Vorprogrammiert: false, Signal-Frequenz: -...- MHz Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | S800W-RSU | Ident Code: | 2CCS800900R0511 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 535,14* | € 626,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 533,65* | € 631,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 574,28* | € 664,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 587,99* | € 683,49* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 608,07* | € 702,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|