Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heiz-/Kühlkreis Controller 2-fach 0-10V, REG, manuelle Bedienung HCC/S2.1.2.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5498037
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110219R0011
EAN/GTIN:
     4016779011624
Suchbegriffe:
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor
eib heizungsaktor
Für die Regelung eines Heiz- oder Kühlkreises. Das Gerät verfügt über 2 Kanäle, jeder mit einem analogen Ausgang zur Ansteuerung des 3-Wege Mischerventils (0…10 V) eines Heiz- oder Kühlkreises. Ebenso hat das Gerät einen Relaisausgang (5 A) zum Schalten der Zirkulationspumpe. Über 3 Binärsignaleingänge kann der Status der Pumpe überwacht (über potentialfreie Kontakte) und diese Rückmeldung in die Steuerung der Pumpe mit einbezogen werden. Die Vorlauf- und Rücklauftemperatur werden gemessen und für die Berechnung des Ventilstellwerts durch den integrierten Regler verwendet. Der Sollwert wird über den KNX Bus empfangen. Durch eine Kanalbündelung ist es möglich Systeme mit Doppelpumpen zu steuern. Der HCC/S 2.1.2.1 verfügt über eine einfach zu nutzende Vorortbedienung. Für erweiterte Diagnosefunktionen sowie eine verbesserte Inbetriebnahme kann das ABB i-bus Tool genutzt werden. Montageart: REG, Anzahl der Ausgänge: 4, Max. Ausgangsstrom: 5 A, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 5 A, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 10, Breite in Teilungseinheiten: 8, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Schaltspannung: 0...10 V, Schutzart (IP): IP20, Stellgröße stetig: true, Stellgröße schaltend: false, Ventilschutzfunktion: true, Handschaltung: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 64,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
HCC/S2.1.2.1
Ident Code:
2CDG110219R0011
Weitere Suchbegriffe: Funkbus-Aktor, Aktor, EIB-Aktor, Funkbus, Analog-Ausgabemodul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 321,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,31*
€ 462,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,29*
€ 445,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,23*
€ 428,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,19*
€ 382,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.