| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5498107 Herst.-Nr.: 3AXD50000199228 EAN/GTIN: 6438177508564 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter ACS480, 380 - 480V, IP20 Alles, was Sie brauchen – für alle Standardanforderungen Der ACS480 gehört zu den in jeder Hinsicht exzellenten Standardfrequenzumrichtern und wurde speziell zur energieeffizi¬enten und einfachen Optimierung des Betriebs von Pumpen, Lüftern und Kompressoren entwickelt. In einem kompakten Paket erhalten Sie genau die Funktionalität, die Sie für eine zuverlässige und intuitive Regelung vieler Standardanwen¬dungen benötigen. Der ACS480 ist mit allen wesentlichen Funktionen wie PID, Pumpe- und Lüftermakros sowie Timern ausgestattet und so für die Regelung von Anwendungen mit variablem Drehmoment über verschiedene integrierte und vor¬programmierte Merkmale optimiert. Der eingebaute EMV-Filter der Kategorie C2 sichert die Einhaltung der neuesten europäischen und internationalen Normen, sodass der Frequenzumrichter in Industrie und Gewerbe eingesetzt werden darf. Zum Schutz von Personen und Anlagen ver¬fügt der Frequenzumrichter standardmäßig über wichtige Sicherheitsfunktionen wie das vom TÜV zertifizierte sicher abge-schaltete Drehmoment (STO). Ausführung ohne Komfort-Bedienpanel ACS-AP-S (+OJ400) und ohne I/O-Modul/Modbus (+OL540) Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | ACS480-04-046A-4+0 | Ident Code: | 3AXD50000199228 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.376,57* | € 1.454,61* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.940,02* | € 2.008,71* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.970,11* | € 2.038,81* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.053,04* | € 2.128,80* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.690,82* | € 2.769,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|