Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5507141 Herst.-Nr.: MEG4010-6550 EAN/GTIN: 4042811198084 |
| |
|
| | |
| Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Material Metall. Farbe Nickelmetallic. Farbe: grau, Breite: 90 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 90 mm, Tiefe: 12 mm, Anzahl der Einheiten: 1, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: lackiert, Einbauhöhe: 0,0 mm, Einbaubreite: 0,0 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Edelstahl, Werkstoff: Metall, Befestigungsart: Klemm-/ Schraubbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schlagfestigkeit: IK02, Schutzart (IP): IP20, geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, geeignet für Geräteeinbaukanal: false, geeignet für Einbauinstallation: false, Anzahl der Einheiten horizontal: 1, Anzahl der Einheiten vertikal: 1, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 60 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0,0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0,0, mit Montagerahmen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | MEG4010-6550 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,05* | € 26,29* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,03* | € 27,64* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,58* | € 28,43* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,99* | € 29,62* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,97* | € 30,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|