Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5507149 Herst.-Nr.: MEG4020-6536 EAN/GTIN: 4042811197803 |
| |
|
| | |
| Für Senkrecht- und Waagerechtmontage. Material Thermoplast lackiert. Farbe Edelstahl. Farbe: Edelstahl, Breite: 90 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 163 mm, Tiefe: 12 mm, Anzahl der Einheiten: 2, mit Klappdeckel: false, Oberflächenschutz: lackiert, Einbauhöhe: 0 mm, Einbaubreite: 0 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Klemm-/Schraubbefestigung, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schlagfestigkeit: IK02, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Unterflurkanaldose: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Geräteeinbaukanal: false, Geeignet für Einbauinstallation: false, Anzahl der Einheiten horizontal: 2, Anzahl der Einheiten vertikal: 2, Durchmesser Bohrung (Öffnung): 60 mm, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): 0, mit Montagerahmen: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Merten Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | MEG4020-6536 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,83* | € 12,50* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,03* | € 12,80* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,27* | € 13,14* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 9,90* | € 14,03* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,17* | € 14,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|