| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5538769 Herst.-Nr.: 2CKA006330A0021 EAN/GTIN: 4011395255513 |
| |
|
| | |
| Schriftfeldabdeckung für RTR mit 6-fach Bedienelement Bei Bedarf entnehmen Sie bitte die programmierbaren Funktionen aus der aktuellen Applikationsbeschreibung die Sie von unserer Internetseite busch-jaeger.de herunterladen können. Breite: 40,2 mm, Höhe: 74,7 mm, Befestigung selbstklebend: false, Werkstoff: Kunststoff Weitere Informationen: | | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SLS/A.0.11-84 | Ident Code: | 2CKA006330A0021 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Klemmenmarkierung, Zackband, Raumtemperaturregler Abdeckplatte, Raumtemperaturregler Abdeckung, Raumtemperaturregler Zentralscheibe, Raumtemperaturreglerabdeckung, Raumthermostat Abdeckplatte, Raumthermostat Abdeckung, Raumthermostat Zentralscheibe, Uhrenthermostat Abdeckplatte, Uhrenthermostat Abdeckung, Uhrenthermostat Zentralscheibe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung busch-jäger, schalterabdeckung, Bezeichnungssystem, Kennzeichnungsschild, Ersatzsymbol, Kennzeichnungsmaterial, Einsteckstreifen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,79* | € 8,53* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 5,80* | € 8,54* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,70* | € 8,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,91* | € 8,68* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,57* | € 9,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|