Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5560356 Herst.-Nr.: 1421710040 EAN/GTIN: 4050118240627 |
| |
|
| | |
| Anschlussfertige bahnzertifizierte Datenleitung mit Kupferadern. Kabeltyp: SF/UTP, Pinbelegung: sonstige, Länge: 4 m, Mantel- Farbe: schwarz, Kategorie: 5, Knickschutztülle: ohne, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(4), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(4), Kabelkonstruktion: 2x2, Farbe der Knickschutztülle: schwarz, Schutzart (IP): IP20, Steckverbindergehäuse Anschluss 1: sonstige, Steckverbindergehäuse Anschluss 2: sonstige, Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-C5DB4WE0040A20A20-E | Ident Code: | 1421710040 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 79,84* | € 101,04* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,93* | € 101,16* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 81,33* | € 102,88* | | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 82,67* | € 104,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 83,12* | € 105,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|