| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-5561940 Herst.-Nr.: 1446950000 EAN/GTIN: 4050118251807 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Breakout, Anzahl der Fasern: 2, Länge: 5 m, APC- Ausführung: false, Mantel- Farbe: schwarz, Steckverbindertyp Anschluss 1: LC, Steckverbindertyp Anschluss 2: LC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-FM6D2UE0005DLDSLDSX | Ident Code: | 1446950000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, lwl patchkabel lc/lc 5m, anschlussleitung, anschlußleitung 5m, LWL-Universalkabel, Multimode-Kabel, LAN-Kabel, J-V(ZN)H, I-V(ZN)H |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |