Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5659510 Herst.-Nr.: 2779150000 EAN/GTIN: 4064675048510 |
| |
|
| | |
| Medien-Interfacemodul, mit dem ein modularer Switch um zusätzliche Switch- Schnittstellen erweitert werden kann. Breite: 99 mm, Höhe: 40,7 mm, Tiefe: 107 mm, Ethernet: true, Fast Ethernet: true, Gigabit Ethernet: true, 10 Gigabit Ethernet: false, 40 Gigabit Ethernet: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-SWM-SL08-8GESFP | Ident Code: | 2779150000 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 284,56* | € 331,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,26* | € 331,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,81* | € 334,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 304,35* | € 351,71* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 306,96* | € 355,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|