Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5660340 Herst.-Nr.: NSYLAMLDVDC EAN/GTIN: 3606481203106 |
| |
|
| | |
| LED-Mehrfach-Fixierlampe ohne Fassung - 24/48 V DC - 10W. Montageart: magnetisch, Lampenleistung: 10 W, Spannungsart: DC, mit Steckdose: false, mit Ein-/Ausschalter: true, mit Lichtsensor: false, Länge: 372 mm, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stecker/Kupplung, Bemessungsspannung: 24...48 V, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: E Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYLAMLDVDC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,61* | € 93,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,68* | € 93,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,81* | € 93,21* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 85,13* | € 104,70* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 86,26* | € 105,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|