Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5660347 Herst.-Nr.: NSYLAMLD EAN/GTIN: 3606481203083 |
| |
|
| | |
| LED-Mehrfach-Fixierleuchte ohne Fassung - 230 V AC - 10W. Montageart: magnetisch, Lampenleistung: 10 W, Spannungsart: AC, mit Steckdose: false, mit Ein-/Ausschalter: true, mit Lichtsensor: false, Länge: 372 mm, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Stecker/Kupplung, Bemessungsspannung: 100...250 V, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: E Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYLAMLD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,51* | € 81,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,58* | € 81,33* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,69* | € 81,45* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 73,71* | € 91,18* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 74,68* | € 92,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|