Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGIREX RH197M 230VAC 56517


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5660854
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     56517
EAN/GTIN:
     3606480359743
Suchbegriffe:
Überwachungsrelais
überwachungsrelais
Das VigiPacT RH197M ist ein Fehlerstromschutzrelais für die DIN- Schienenmontage. Er schützt vor direktem oder indirektem Kontakt mit Personen, Brandgefahren und Motoren. Es misst über seinen zugehörigen Ringkernwandler den Erdschlussstrom in einer elektrischen Anlage. Er löst den zugehörigen Schutzschalter aus, wenn der eingestellte Fehlerstrom überschritten wird. Die Betriebsspannung beträgt 220/240V AC 50/60Hz. Es handelt sich um eine Erdschluss- Schutzklasse vom Typ A. Die Stromempfindlichkeit ist mit 19 Schwellenwerten von 30 mA bis 30 A wählbar. Die Zeitverzögerung ist mit 7 Einstellungen von sofort bis 4,5s wählbar. Der Alarm wird per Dip- Schalter auf 50% oder 100% von IDn eingestellt. Ein Schalter ermöglicht die Wahl zwischen manueller Rückstellung vor Ort oder automatischer Rückstellung nach einer Fehlerbehebung. Die überwachte Spannung des Verteilersystems beträgt bis zu 1000V AC 50/60/400Hz. Er wird auf einer DIN- Schiene in einer Schalttafel installiert und hat die Schutzart IP40. Er muss mit einem kompatiblen Schneider Electric Ringkern- oder Rechtecksensor vom Typ A verbunden werden. Breite: 71,2 mm, Funktion: für Wechselstromnetze, Höhe: 98,7 mm, Tiefe: 65,8 mm, Strommessbereich: 0,015...60 mA, Spannungsmessbereich: 0,0...1000 V, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Externe Stromversorgung erforderlich: true, mit abnehmbaren Klemmen: false, Fehlerspeicherung möglich: false, Anzeige des Differenzstroms: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Bemessungsschaltstrom: 8 A, Bemessungsbetriebsfrequenz: 50...400 Hz, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 220...240 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 220...240 V, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: 4,82 s, Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: 0,0 s, Ansprechwert Stromstärke 1: 0,03...30 mA, Betriebsspannung AC 50 Hz: 220...240 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 220...240 V, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
56517
Weitere Suchbegriffe: Zangen-Multimeter, Stromzange, Amperzange
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,41*
€ 472,31*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 443,99*
€ 477,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 454,23*
€ 490,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 459,03*
€ 506,75*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 556,14*
€ 599,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,45*
€ 713,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,34*
€ 709,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,29*
€ 703,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,52*
€ 689,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,14*
€ 661,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.