Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGIREX RHU DIFFERENZSTROMREL.220-2 40Vac LV481003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5661765
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV481003
EAN/GTIN:
     3606485434728
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
VigiPacT RHU ist ein kommunizierendes Fehlerstromschutzrelais für die Frontplattenmontage. Er schützt vor direktem oder indirektem Kontakt mit Personen, Brandgefahren und Motoren. Er misst den Ableitstrom in einer elektrischen Anlage über seinen zugehörigen Ringkernwandler. Er löst den zugehörigen Leistungsschalter aus, wenn der eingestellte Fehlerstrom überschritten wird. Er kann einen Alarm und einen Voralarm auslösen. Die Betriebsversorgungsspannung beträgt 220/240VAC 50/60Hz. Es ist eine Erdschluss- Schutzklasse vom Typ A. Die Stromempfindlichkeit liegt zwischen 30 mA und 30 A. Die Zeitverzögerung ist einstellbar von 0 bis 4,5s. Er wird auf einer Schalttafel an der Vorderseite installiert und hat die Schutzart IP40. Er muss mit einem kompatiblen Schneider Electric Ringkern- oder Rechtecksensor vom Typ A verbunden sein. Es erfüllt die Normen IEC 60755, IEC 60947-2 Anhang M und IEC 60947-5-1. RUH ist in die Smart-Panel-Architektur mit der Modbus-Kommunikation integriert. Breite: 72 mm, Funktion: für Wechselstromnetze, Höhe: 72 mm, Tiefe: 117 mm, Strommessbereich: 0,015...60 mA, Spannungsmessbereich: 0,0...1000 V, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Externe Stromversorgung erforderlich: true, mit abnehmbaren Klemmen: true, Fehlerspeicherung möglich: true, Anzeige des Differenzstroms: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Bemessungsschaltstrom: 8 A, Bemessungsbetriebsfrequenz: 50...400 Hz, Versorgungsspannung AC 50 Hz: 220...240 V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: 220...240 V, Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: 4,5 s, Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: 0,0 s, Ansprechwert Stromstärke 1: 0,03...30 mA, Betriebsspannung AC 50 Hz: 220...240 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 220...240 V, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
LV481003
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 543,79*
€ 583,79*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 547,09*
€ 589,12*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 570,99*
€ 624,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 630,32*
€ 672,79*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 693,82*
€ 738,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,81*
€ 879,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,13*
€ 878,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,91*
€ 865,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,11*
€ 848,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,82*
€ 825,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.