| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5670212 Herst.-Nr.: 185220 EAN/GTIN: 4015081807055 |
| |
|
| | |
| XPA-NZM3-4-XSV/XAV-ARC_Abschottung IP3XD für NZM3-4-XSV/XAV Farbe: grau, Breite: 185 mm, Höhe: 152 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: true, geeignet für Gehäusebaubreite: 0 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 0 mm, Rastermaß: 12,5 mm, Bauform: Bausatz, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, mit Schloss: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Für innere Unterteilung Form 2a: false, Für innere Unterteilung Form 2b: false, Für innere Unterteilung Form 3a: false, Für innere Unterteilung Form 3b: false, Für innere Unterteilung Form 4a: false, Für innere Unterteilung Form 4b: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XPA-NZM3-4-XSV/XAV-ARC | Ident Code: | 185220 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,93* | € 21,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,03* | € 21,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,26* | € 21,67* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,62* | € 22,03* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,07* | € 23,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|