| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5670349 Herst.-Nr.: 186548 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| XM2N43W08C-SOND-RAL*_Frontplatte, 2xNZM4, 3p, Ausfahreinheit, B=800mm, Sonderfarbe Breite: 800 mm, Höhe: 640 mm, geeignet für Gehäusebaubreite: 800 mm, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, geeignet für Gehäusebauhöhe: 2000 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XM2N43W08C-SOND-RAL* | Ident Code: | 186548 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 339,76* | € 404,38* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 360,30* | € 429,10* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 421,18* | € 494,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|