| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5670421 Herst.-Nr.: 186575 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| XTPZAEHD2-W1000-SOND-RAL*_Kabelkanal für Hilfsverdrahtung, geschlossen, B=1000mm, Sonderfarbe Farbe: sonstige, Breite: 22 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 120 mm, Tiefe: 993 mm, RAL-Nummer: 0, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTPZAEHD2-W1000-SOND-RAL* | Ident Code: | 186575 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: installationskanal, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 27,44* | € 36,95* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,99* | € 38,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,77* | € 44,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|