| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5670625 Herst.-Nr.: 186638 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| XTSPTA0308T-SOND-RAL*_Set Lichtbogensch. BXT Tansisition D800 Breite: 507 mm, Höhe: 61,5 mm, Tiefe: 682 mm, mit Kabeleinführung: false, mit Entlüftung: false, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für Dachbeplankung: false, geeignet für Bodenbeplankung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTSPTA0308T-SOND-RAL* | Ident Code: | 186638 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 162,47* | € 200,87* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 200,85* | € 247,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|