Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Lichtbogensch. BXT W1200 D800 XTSPTA1208-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5670632
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     186645
EAN/GTIN:
     k.A.
XTSPTA1208-SOND-RAL*_Set Lichtbogensch. BXT W1200 D800 Breite: 1198 mm, Höhe: 61,5 mm, Tiefe: 682 mm, mit Kabeleinführung: false, mit Entlüftung: false, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für Dachbeplankung: false, geeignet für Bodenbeplankung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XTSPTA1208-SOND-RAL*
Ident Code:
186645
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 192,18*
€ 237,49*
€ 5,95*
ab € 237,65*
€ 292,17*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,49*
€ 282,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,95*
€ 280,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.