Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsbox, HxB=300x1200mm, So nderfarbe XTSZB-H300W1200-SOND-RAL*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5670638
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     186534
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltschrank Aufsetzrahmen
schaltschrank aufsetzrahmen
Aufsetzrahmen für xEnergy openFrame Rahmen, Breite 1200mm, Tiefe 800mm, Höhe 300mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, Sonderfarbe Farbe: sonstige, Breite: 1200 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 780 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 1200 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 800 mm, Werkstoff: Stahl, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XTSZB-H300W1200-SOND-RAL*
Ident Code:
186534
Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 308,96*
€ 368,09*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,10*
€ 399,52*
€ 5,95*
ab € 382,39*
€ 449,62*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,09*
€ 438,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,66*
€ 433,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,23*
€ 415,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,66*
€ 403,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,96*
€ 367,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.