| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5670733 Herst.-Nr.: 186528 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Seitenwand Übergangsteil zwischen openFrame Höhe 2000mm und openFrame Höhe 2000mm + Erweiterungs Box Höhe 300mm, wird benutzt um den Schrank seitlich und oben zu schließen, nur notwendig wenn kein Schrank mehr angereiht wird, Stahlblech, kunststoffbeschichtet, Sonderfarbe Farbe: sonstige, Breite: 690 mm, Höhe: 208 mm, mit Kabeleinführung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 690 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 320 mm, Rastermaß: 12,5 mm, Werkstoff: Stahl, mit Schloss: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, geeignet als Seitenwand: true, geeignet als Rückwand: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XTSZSA4-SOND-RAL* | Ident Code: | 186528 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 79,04* | € 100,09* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 84,30* | € 106,68* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 97,26* | € 122,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|