| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-5692893 Herst.-Nr.: 1166620025 EAN/GTIN: 4050118381207 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anschlussfertige Datenleitung mit Lichtwellenleiter in Multi-Mode und Single-Mode Faserart: Multimode 50/125, Kabeltyp: Breakout, Länge: 2,5 m, Mantel- Farbe: schwarz, Kategorie: OM4, Steckverbindertyp Anschluss 1: LC, Steckverbindertyp Anschluss 2: LC Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | IE-FM5D2UE0025DSD1SD1X | Ident Code: | 1166620025 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, LWL Patchkabel SC Stecker auf SC Stecker, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, lwl patchkabel lc/lc om4, anschlussleitung, anschlussleitung weidmüller, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |