Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klippon Control Station (Befehlts- und Meldegeräte), Bef KLIPPONCSPOK121209-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5693559
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1537100000
EAN/GTIN:
     4050118340990
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Pilztaster
Universalgehäuse
Bestücktes Gehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Breite: 120 mm, Höhe: 122 mm, Tiefe: 90 mm, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): IP54, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Anzahl der Flanschplatten: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KLIPPONCSPOK121209-2
Ident Code:
1537100000
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster 2s, leuchtdrucktaster, leuchtdrucktaster weidmüller, Leuchtschalter, Komplettgerät, Fünffachdrucktaster, Einfach-Drucktaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 272,18*
€ 326,32*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 275,86*
€ 329,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 306,73*
€ 360,67*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,62*
€ 437,94*
Frei Haus
ab € 476,28*
€ 536,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,93*
€ 392,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,47*
€ 382,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,21*
€ 352,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,00*
€ 346,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,86*
€ 328,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.