Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5693569 Herst.-Nr.: 1537300000 EAN/GTIN: 4050118341294 |
| |
|
| | |
| Bestücktes Gehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Breite: 150 mm, Höhe: 190 mm, Tiefe: 81,5 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Schutzart (IP): IP54, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Anzahl der Flanschplatten: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | KLIPPONCSSTB2.1-2 | Ident Code: | 1537300000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 493,98* | € 552,57* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 548,31* | € 610,63* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 552,36* | € 619,85* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 575,63* | € 639,76* | | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 692,95* | € 762,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|