Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5693571 Herst.-Nr.: 1537330000 EAN/GTIN: 4050118341355 |
| |
|
| | |
| Bestücktes Gehäuse für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Breite: 150 mm, Höhe: 190 mm, Tiefe: 81,5 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Schutzart (IP): IP54, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Anzahl der Flanschplatten: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | KLIPPONCSSTB2.1-6 | Ident Code: | 1537330000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtschalter, Komplettgerät, Fünffachdrucktaster, Einfach-Drucktaster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 650,78* | € 711,61* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 735,24* | € 795,41* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 760,94* | € 821,72* | | | | | | 72 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 915,04* | € 984,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.285,18* | € 1.371,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|