Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thalassa PHD outdoor heavy duty-enc NSYPHDZT1574


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5697435
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPHDZT1574
EAN/GTIN:
     3606480663536
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schaltschrank
Standschrank
Standverteiler
Hochleistungsgeh. f Freiluftaufstellung H1593 B750 T420,IP55,Plakatierschutztür. Farbe: grau, Breite: 750 mm, Höhe: 1593 mm, Tiefe: 420 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, geeignet für Wandmontage: false, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, geeignet für Außenaufstellung: true, geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: false, Schrägdach: true, Mastbefestigung: false, Schutzart (NEMA): 12, Max. zulässige Belastung des Gehäuses/ Schranks nach IEC 62208: 500 N, Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208: 33 N, Bodenstehendes Wandmodell: true, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYPHDZT1574
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.175,35*
€ 1.309,10*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.285,83*
€ 1.426,45*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.282,14*
€ 1.426,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.400,23*
€ 1.553,89*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.426,45*
€ 1.697,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.410,26*
€ 1.678,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.352,48*
€ 1.609,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,39*
€ 1.567,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.282,14*
€ 1.525,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.