Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5697442 Herst.-Nr.: NSYPHDZT1054 EAN/GTIN: 3606480663468 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsgeh. f Freiluftaufstellung H1093 B500 T420,IP55,Plakatierschutztür. Farbe: grau, Breite: 500 mm, Höhe: 1093 mm, Tiefe: 420 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, Geeignet für Wandmontage: false, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Koppelbar: false, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP55, Geeignet für Außenaufstellung: true, Geeignet für metrische Montage: true, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, Geeignet für Wandeinbau: false, Schrägdach: true, Mastbefestigung: false, Bodenstehendes Wandmodell: false, Eckmodell: false, Zwischeneinbau: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYPHDZT1054 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 714,94* | € 816,48* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 713,81* | € 816,48* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 778,55* | € 890,28* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 805,66* | € 915,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.750,69* | € 2.963,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|