Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5697513 Herst.-Nr.: VW3A46158 EAN/GTIN: 3606480652561 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Frequenzumrichter - Perfekt abgestimmt. Schutzart (IP): IP20, Bemessungsbetriebsfrequenz: 0,0...100 Hz, geeignet als du/dt-Filter: false, geeignet als Funk-Entstörfilter: false, geeignet als Sinus-Filter: false, geeignet als Tonfrequenzsperre: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 480 V, Polzahl, Primärseite: 3, Bemessungsstrom AC: 6 A, Bemessungstaktfrequenz: 8 kHz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | VW3A46158 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transformator (Einphasen-Trocken-), Trockentransformator (Einphasen-) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.479,28* | € 1.607,19* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.553,13* | € 1.630,21* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.734,98* | € 1.821,89* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.956,52* | € 2.056,27* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.994,96* | € 2.083,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|