Zweiphasiger Schrittmotor der Reihe Lexium BRS2. Diese Motorreihe zeichnet sich durch die robuste Bauweise aus und ermöglichen einen sehr leisen und nahezu resonanzfreien Lauf. Dieser Motor verfügt über ein Haltemoment von 0,53 Nm. Das Flanschmaß beträgt 42 mm. Der Motor besteht aus drei Leistungsstufen. Der Phasenstrom beträgt bis zu 1,5 A. Bewegungen werden präzise, schrittweise durchgeführt, die von einem Schrittmotorverstärker Lexium SD2 definiert werden und so perfekt aufeinander abgestimmt sind. Ausführung: Schrittmotor, Spannungsart: AC/DC, Bemessungsstrom: 2,25 A, Bemessungsspannung: 230 V, Anzahl der Phasen: 3, Bauform: sonstige, Polzahl: 0,0, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Bemessungsfrequenz: 50...60 Hz, Betriebstemperatur: 0,0...40 °C, Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz: 3000 1/min, Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz: 0,26 kW, Schutzart (IP): sonstige, Belastungszyklus: sonstige, Anlaufstromverhältnis: 0,0, Anlaufdrehmomentverhältnis: 0,0, Kippmomentverhältnis: 0,0, mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC): false, mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD): false, Intrinsische Sicherheit (IS): ohne, Überlastfähigkeit: false, Kühlmethode: sonstige, Ausführung Wellenende: sonstige, Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI): sonstige, Motor-Energieeffizienzklasse: sonstige, geeignet für Frequenzregelung: false, Lager: sonstige, Isolationsklasse nach IEC: sonstige, mit Kondensschutz: false, Nenndrehmoment: 6,78 Nm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | BRS2423A150 |
|