Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5698168 Herst.-Nr.: 19012 EAN/GTIN: 3303430190127 |
| |
|
| | |
| FI-Block Acti 9 Vigi NG125. 2-polig, Nennstrom 63A, Nennfehlerstrom 300mA, Typ A, Betriebsspannung (Ue) 400-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 690V AC. Kann rechtsseitig an Leitungsschutzschalter der Serie NG125 montiert werden. Die Auslösung durch Fehlerstrom wird von einer roten, mechanischen Anzeige am Knebel angezeigt. Klemmen IP20. Prüftaste für die regelmäßige Prüfung der Funktion. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Arbeitsstromauslöser (MXV) und Fehlermeldeschalter (SDV). Der Vigi NG125 FI-Block erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61009-1. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!. Nennstrom: 63 A, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Polzahl: 2, Verzögerungszeit einstellbar: false, Max. Verzögerungszeit: 0,0 ms, Fehlerstrom-Typ: A, Stoßstromfestigkeit: 3 kA, Verschmutzungsgrad: 3, Bemessungsfehlerstrom: 0,3 A, Nennspannung: 230...415 V, Frequenz: 50/60 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...50 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...35 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...60 °C, Bemessungsfehlerstrom einstellbar: false, Fehlauslöseschutz: false, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 8 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 19012 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 166,55* | € 196,87* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 173,49* | € 204,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 182,20* | € 217,75* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 199,14* | € 235,73* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 204,09* | € 240,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|