Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, Aluminium, für EVO-Gehäuse, PG29-Gewinde HC-B-TA-PG29-ER-AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5698211
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414263
EAN/GTIN:
     4055626022253
Suchbegriffe:
CEE-Form-Stecker
Kraftsteckdose
Drehstrom-Steckverbinder
CEE-Form-Steckdose
Adapter, Aluminium, für EVO-Gehäuse, Pg29-Gewinde Ausführung: gerade, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: unbehandelt, Biegeschutz: false, Geschirmt: false, EMV- Ausführung: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Aluminium, Einsatztemperatur: -40...125 °C, Gewindeart: ohne, Werkstoff: Metall, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, geeignet für Kabeldurchmesser: -...- mm, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: ohne, Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde: sonstige, Für Ex-Zone Staub: ohne, Für bewehrte Kabel: false, In Öffnung einrastend: true, Druckausgleichend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
HC-B-TA-PG29-ER-AL
Ident Code:
1414263
Weitere Suchbegriffe: Kraftkupplung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,51*
€ 14,90*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,27*
€ 14,92*
€ 5,00*
ab € 10,95*
€ 15,54*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,54*
€ 16,38*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,57*
€ 17,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411201
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.