Wanddurchführung, Produktfamilie: QPD, Anschlussart: Flachsteckanschluss ( für Flachsteckhülsen nach DIN 46247-2), Polzahl: 3+PE, M20, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, PA, schwarz, ohne QUICKON-Mutter, 1,5 mm² Breite: 25 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 25 mm, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 690 V, Polzahl: 4, Länge: 45,5 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Oberflächenbehandlung Kontakte: versilbert, Mechanische Codierung: true, Gewindeanschlussmaß: M20, Neigungswinkel: -...-°, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Pol-Kennzeichnung: 1, 2, 3, PE, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Farbe des separaten Adapterstücks: ohne Adapterstück, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): -...- mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): -...- mm² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | QPDW3PE1,5M20FCBK | Ident Code: | 1414683 |
|