Wanddurchführung, Produktfamilie: QPD, Anschlussart: Einzeladern/ IDC-Anschluss, Polzahl: 4+PE, M25, Stift, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, PA, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Leitungsaußendurchmesser: 6 mm ... 10 mm, 1,5 mm², Leitungslänge: 1 m Breite: 30 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 30 mm, Gehäusefarbe: schwarz, Bemessungsstrom: 17,5 A, Bemessungsspannung: 690 V, Polzahl: 5, Länge: 75,06 mm, Werkstoff des Gehäuses: Polyamid (PA), Oberflächenbehandlung Kontakte: versilbert, Mechanische Codierung: true, Gewindeanschlussmaß: M25, Neigungswinkel: -...-°, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 1, Pol-Kennzeichnung: sonstige, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: schwarz, Farbe des separaten Adapterstücks: schwarz, Anschlussquerschnitt (feindrähtig): -...- mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig): -...- mm² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | QPDW4PE1,55-10M251,0BK | Ident Code: | 1414731 |
|