Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzähler CEE 5-polig 400 V / 32 je 1,5m H07 RN-F 5G4,0 IP44 45528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5709511
Hersteller:
     Weingärtner Kabel
Herst.-Nr.:
     45528
EAN/GTIN:
     4023386455284
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
H07RN-F 5G4 je 1,5m mit Stecker und Kupplung CEE 5-polig 400 V / 32 A Integrierter Stromzähler, MID geeicht, Zählwerk nicht rückstellbar, IP44, geprüft nach DIN EN 50525-2-21-21, DIN VDE 0620-1, EN 60309
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weingärtner Kabel GmbH
Produkt Typ:
45528
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler, Wärmemengenzähler, Pneumatischer Zähler, Betriebsstundenzähler, Zählwerk, Münzzeitzähler / Wertmarkenzähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 227,38*
€ 277,66*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 227,32*
€ 285,91*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,66*
€ 330,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,92*
€ 324,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,42*
€ 307,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,02*
€ 295,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,38*
€ 270,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.