Leistung 36 kVA fürs Be- und Entladen; Kapazität (nominal): 225 kWh; Maximal zulässige Stromstärle im Notstrompfad 50 A Breite: 2250 mm, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 670 mm, Anzahl der Phasen: 3, Display: integriert, Fernabfragbar: true, USB- Schnittstelle: false, Umgebungstemperatur: 5...30 °C, Art der Eingangsspannung: AC, Unterstützt Protokoll für Modbus: true, Überlast/-temperaturschutz: true, Ausgangsnennleistung AC: 36 kW, Max. Ladestrom: 90 A, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): sonstige, Batterieart: Lithium-Ionen, Ausgangsspannung AC: 400 V, mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-232: false, mit Kommunikationsschnittstelle RS-485: false, Datentransfer über Bluetooth: false, Datentransfer über Wi-Fi: false, Kommunikationsschnittstelle Internet Ethernet: true, Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge: 0, mit Lastmanagement: true, Notstromfähig: true, Nutzbare Batteriekapazität: 202,5 kWh, Max. Entladetiefe: 90%, Nominale Batteriekapazität: 225 kWh, Vernetzbar über WLAN: false, Max. Entladungsstrom: 90 A, Max. Ladeleistung: 36 kW, Max. Entladeleistung: 36 kW, Max. Notstromversorgung: 20 kW Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | VARTA Storage GmbH | Produkt Typ: | 02810200012 |
|